曜日別特売
HD4-IRW16-19 4サイズラチェットレンチ はくでん 06135372

4サイズラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
全長(mm)242
内容量1個注文コード06135372品番HD4-IRW16-19
参考基準価格(税別)¥4,660販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
¥4,598

1本で4種類のボルト・ナットサイズに対応するラチェットレンチです。
40Cr製で、サイズ別に3種類を用意しており、工具の持ち替えを抑えた締付け・取外し作業に使用できます。

全長(mm)
242
仕様
対応サイズ(mm):16・17・18・19
材質
クロムバナジウム鋼(リン酸塩表面処理)
ギア数
72山(送り角度5度)
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする