- 水性ゆか用ニス アトムハウスペイント 06135517 - 水性ゆか用ニス アトムハウスペイント 06135517

水性ゆか用ニス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(300mL) 注文コード 06135517 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

油性並みの強い塗膜が床面を強力に保護します。
建築基準法対応製品F☆☆☆☆

クリヤー 主な用途屋内木部全般 使用場所屋内用 用途木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など 主成分アクリルウレタン 希釈剤通常不要(濃い時は水道水で5%以内) 危険物の類別非危険物 標準塗り面積(2回塗り)(m2)約4(畳換算約2.5枚分) 油性 or 水性水性 指触乾燥時間(時間)夏期/約1、冬期/2〜3
注意
※UV・セラミックス加工されたフローリングには塗れません。
※ワックス成分が残っている場合は、完全に取り除いてから塗装してください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ニス/ツヤだし/ステイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする