アトムハウスペイント
アトムハウスペイントの ニス/ツヤだし/ステイン
アトムハウスペイントの ニス
水性ゆか用ニス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1缶(1.6L)
注文コード
06135535
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
油性並みの強い塗膜が床面を強力に保護します。
建築基準法対応製品F☆☆☆☆
色
クリヤー
主な用途
屋内木部全般
使用場所
屋内用
用途
木の床、廊下、階段、柱、木工品、建具など
主成分
アクリルウレタン
希釈剤
通常不要(濃い時は水道水で5%以内)
危険物の類別
非危険物
標準塗り面積(2回塗り)(m
2
)
約17〜20(畳換算約13枚分)
油性 or 水性
水性
指触乾燥時間(時間)
夏期/約1、冬期/2〜3
注意
※UV・セラミックス加工されたフローリングには塗れません。
※ワックス成分が残っている場合は、完全に取り除いてから塗装してください。
※気温5度以下の場合、湿度85%以上の場合は塗装を避けてください。
※塗れない場所の代表例
木以外の素材、塗装面、プリント合板やプラスチック、特殊処理をされた素材、常に水がかかる所、屋外など