ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046

ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046
ACFRE00123A サイドフロー型CPUクーラー ARCTIC 06136046

サイドフロー型CPUクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード06136046品番ACFRE00123A
参考基準価格(税別)¥5,280販売価格(税込)¥5,608
販売価格(税別)
5,098

ARCTICブランドのダイレクトヒートパイプを4本搭載した120mmサイドフロークーラーです。
P12シリーズファンを搭載したデュアルファン仕様で、静音かつ非常に高い冷却能力を誇ります。
アルミトッププレートによる高級仕上げです。
デュアルファン仕様で効率的な冷却性能だけでなく、デザインも印象的です。
ヒートパイプの先端がアルミニウムカバーで装飾されており、シームレスな外観と性能を両立しました。
インテルとAMDのマルチソケット対応で、Intel最新ソケットのLGA1851「Arrow Lake」との互換性を確保しました。
ファンクリップが不要な革新的なマウントシステムにより、簡単にヒートシンクに装着が可能です。
コンタクトフレームがCPUの変形やCPUへの機械的負荷を大幅に軽減し、クーラーをCPUのバックプレートにネジ止めすることが可能です。
マザーボードとCPUへの機械的ストレスが最小限に抑えられ、冷却性能が安定します。
ドイツで開発された合金と潤滑剤の組み合わせにより、ベアリング内の摩擦が最小限に抑えられ、より高い効率を実現しました。
潤滑剤の損失を防ぐだけでなく、ピンとスリーブの摩耗も最小限に軽減します。
発熱を抑えベアリングの騒音が減少し、耐用年数の高寿命化に寄与します。
スタッドナットなどIntelとAMDの両プラットフォーム間で一部の部品の共通化することで、部品点数も少なくシンプルで便利なセットアップを実現します。

質量(g)890(付属ファン含む)電圧(V)12 DCベアリングFluid Dynamic Bearing最大静圧(mmH2O)2.2H2O消費電流(A)0.1回転数200~1800rpm (5% PWM 以下 0 rpm)本体サイズ(mm)W126×H159×D104(奥行きは付属ファン含む)パイプ数搭載ヒートパイプ:6径×4本適合ソケットAMD:AM4/AM5、Intel:LGA 1851/1700コネクタ4ピン PWMコネクタ+4ピンプラグケーブル長(mm)200 + 80 Splitter Cableサイズ(mm)ファン:120×120×厚さ25(P12 PWM PST 2台)素材フィン:AluminiumRoHS指令(10物質対応)対応スタックフィンスタック:0.4mm(59枚)最大風量(CFM)56.3動作温度範囲(℃)0-40
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷却パーツ/ファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする