INAX(LIXIL)
レバー式横水栓(水用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
06136509
品番
LF-7KZ-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
非自動
水栓タイプ
横水栓
使用地区
一般地
適合場所
医療・施設用
取付方式
全交換(壁付)
吐水口長さ(mm)
固定110(壁から)
ねじ径
PJ1/2
呼び径(Φmm)
13