仕様【キー溝】Single
材質【カップリングナット】Nickel-plated Brass【ケーブルジャケット】TPU【コネクター本体】TPU【コンタクト】Brass【嵌合部メッキ】ゴールド
色【ケーブルジャケット】グレー
質量(g)111
極数5
使用温度範囲(℃)-25〜80
電流(A)(コンタクトあたりの最大値)4
電圧(V)最大60
ケーブル長(m)3(9.84')
ケーブルUL 21215
コネクタ【端A】Micro-Change (M12)【端B】Pigtail
RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル径(Φmm)5.50 (.216")
ケーブルサイズ(AWG)22