ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの リンク
ステンDリング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137306
品番
SDR40H-30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
水回りに最適なステンレス製です。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンDリング4×30(10個入)
材質
ステンレス
線径(Φmm)
4
使用荷重(kg)
30
寸法A(mm)
30
寸法D(mm)
4
寸法B(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応