ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ターンバックル・シャックル
ニッサチェインの シャックル
鉄ユニクロシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137437
品番
IYJ80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
支柱や壁面などに設置し、チェイン・ワイヤ・ロープの末端金具として。
セット内容
鉄ユニクロシャックル8mm(10個入)
材質
鉄
寸法L(mm)
34
使用荷重(kg)
150
寸法A(mm)
16
寸法D(mm)
8
表面処理
ユニクロ
寸法B(mm)
16