ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ターンバックル・シャックル
ニッサチェインの シャックル
ステンシャックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137516
品番
SYJ90
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
ねじ込みタイプのスタンダードなシャックルです。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンシャックル9mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
36
使用荷重(kg)
250
寸法A(mm)
18
寸法D(mm)
9
寸法B(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応