ステンターンバックル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 06137577 品番 STJ60
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。

用途チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。 セット内容ステンターンバックル6mm(10個入) 材質ステンレス 寸法L(mm)90 寸法L1(mm)170 使用荷重(kg)60 寸法C(mm)8.5 サイズ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする