ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ターンバックル・シャックル
ニッサチェインの ターンバックル
ステンE型ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137611
品番
STJ2060
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンE型ターンバックル6mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
160
使用荷重(kg)
150
寸法C(mm)
12
サイズ(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応