ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの ターンバックル・シャックル
ニッサチェインの ターンバックル
ステンE型ターンバックル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137620
品番
STJ2080
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途
チェイン・ワイヤーロープなどの連結、末端の金具として。
セット内容
ステンE型ターンバックル8mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法L(mm)
120
寸法L1(mm)
200
使用荷重(kg)
200
寸法C(mm)
13
サイズ(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応