ニッサチェイン
ニッサチェインの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
ニッサチェインの 吊具
ニッサチェインの 吊具用アイプレート
ステンスリムアイプレート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
06137821
品番
SPF1050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
用途
ワイヤーロープの末端加工に。
セット内容
ステンスリムアイプレート5mm(10個入)
材質
ステンレス
寸法d(mm)
4.2
寸法A(mm)
15
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
14
寸法B2(mm)
35.5
寸法H1(mm)
20
寸法B1(mm)
45
寸法H2(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応