SEF-100-4W ソーラーセット 電気さく SEF-100-4W ソーラーセット スイデン 06138338 SEF-100-4W ソーラーセット 電気さく SEF-100-4W ソーラーセット スイデン 06138338 SEF-100-4W ソーラーセット 電気さく SEF-100-4W ソーラーセット スイデン 06138338

電気さく SEF-100-4W ソーラーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード06138338 品番SEF-100-4W ソーラーセット
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

電気さく 戦猪走失(せんいそうしつ)
害獣から農作物を守ります。
有効柵線距離 3000m
小型で高機能!選べる4電源
・市販の単一アルカリ乾電池(8個)で使用可能。(電池は別途お買い求め下さい)
乾電池以外に
・ソーラーパネル&Sバッテリー(過電流防止回路付き)
・Sバッテリー(過電流防止回路付き)
・ACアダプター&ブレーカーセット(漏電遮断器付)(別売)
にて使用可能です。
本製品はSEF-100-4WとソーラーパネルとSバッテリーのセット販売品です。
本体材質は耐候性に優れたASA樹脂を使用
盗難対策に本体横に南京錠を取付可能
運転モードは3段階切替 夜・昼・連続

付属品高圧出力線、アース棒(2連)、危険表示板(1枚)、本体取付金具(電池用)、ACアダプター接続コード その他【稼働日数】約30日 セット内容SEF-100-4W本体、Sバッテリー、ソーラーパネル 材質ASA 出力電圧(V)【高圧】10000(無負荷時) 本体質量(kg)2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×170×321 機能【モード選択機能】〇(連続・昼・夜)【モード表示ランプ】〇点滅【出力表示ランプ】〇点滅【電池交換ランプ】〇乾電池容量のみ対応【光センサー】〇 有効距離(m)【柵線】3000 入力電源(V)単一アルカリ電池×8(別売り)、Sバッテリー12(コード付き)、ソーラー式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電柵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする