タンガロイ
タンガロイの ホルダ
タンガロイの ホルダ本体
タンガロイの 内径加工用
内径用ホルダ S/C-CTFPR/L
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
06138501
品番
S12M-CTFPL11
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
切刃形状
91°
オフセット:あり
最小加工径D(Φmm)
16
寸法b(mm)
11.5
シャンク径d(Φmm)
12
寸法d(Φmm)
12
寸法f(mm)
9
寸法h(mm)
11
寸法l1(mm)
150
寸法l2(mm)
25
形状
正三角形
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン式
切込み角Kr(°)
91
逃げ角(度)
11
チップ逃げ角(°)
11
用途
内径、とまり穴
トラスコ品番
711-5296
タイプ
クランプオン式
シャンク径(Φmm)
12
切刃長さ(mm)
11
シャンク
鋼シャンク
基準コーナーr
c
0.4
寸法a(°)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります