LA204E 分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 06140131

LA204E 分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 06140131
LA204E 分析天秤 LAシリーズ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド) 06140131

分析天秤 LAシリーズ

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送30日以内出荷とは
ひょう量(g)220
内容量1台注文コード06140131品番LA204E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥162,800販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

シンプルな天秤。高い信頼性。
高品質を実現。
3種類の内蔵アプリケーションを搭載

インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
寸法(mm)210×308×345質量(kg)4.3種類電子天秤最小表示0.1mgひょう量(g)220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×308×345表示形式デジタル計量皿寸法(Φmm)80繰返し性0.08mg安定時間(秒)3アズワン品番68-5348-50調整方式外部計量皿形状計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:16mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):160mg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする