※商品画像
丸福商会
丸福商会の 理美容小物
丸福商会の クロス/刈布
丸福商会の カットクロス・ネックシャッター
エクセル No.1030 ハイクラスバックシャンプークロス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
06140368
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ブラックパール強力防水加工。カラー後のシャンプー用に最適。
用途
シャンプー、パーマ
材質
本体部:ナイロン100% ウォーターカット部:EVA樹脂
色
ブラック
総丈(cm)
98
首廻り(cm)
32〜52
全幅(cm)
85
後丈(cm)
54