曜日別特売
M2TS-46-M2/N カップル変換器(アナログ形) MG(旧エム・システム技研) 06141026

カップル変換器(アナログ形)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可8日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など242種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
J(IC)入力レンジ:0~50℃
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz) (UL認定品は90~264V AC)
注文コード
06141026
品番
M2TS-46-M2/N
参考基準価格(税別)¥54,000販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
¥53,980

主な機能と特長
熱電対(サーモカップル)入力用
5折れ線リニアライズ、バーンアウト(断線時出力振切れ)付
冷接点測定精度が極めて高い冷接点センサの構造
高速応答形を用意
ワールド電源を用意
密着取付可能

用途
アプリケーション例
測定温度範囲が狭いとき(冷接点温度誤差が少ないため)
入力側補償導線が長距離のとき(バーンアウト検出電流が少ないので、長距離配線してもゼロドリフトが少ない)
電気炉(ヒータ用200V AC電源が高温時に炉壁からリークしても絶縁可能)
バーンアウトなし形を使用して、1本の熱電対に記録計とM2TSとを並列接続
供給電源
100~240V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(UL認定品は90~264V AC)
入力信号
J(IC)入力レンジ:0~50℃
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 5000Ω以上)
仕様
標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方、CE、UKCA、UL適合なし
取付
壁またはDINレール取付
質量(g)
150
使用温度範囲(℃)
-5~+55
耐電圧
入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間
精度
基準精度:±0.4%(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:25±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃
接続方式
M3ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
23×124×76
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
消費電力(VA)
100V ACのとき 約3/200V ACのとき 約4/264V ACのとき 約5
温度係数
±0.015%/℃(Bは770℃以上)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
30~90(結露しないこと)
時間(s)
バーンアウト時間:10s以下

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする