※商品画像
ケアライズ
ケアライズの 美容家電
ケアライズの ヘアケア
ケアライズの ヘアアイロン
AQUA PLATEヘアアイロン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06141601
品番
SI-500
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
水分維持と摩擦軽減が特徴の「AQUA PLATE」搭載で摩擦軽減・水分維持、髪への負担軽減。
付属品
専用フェルトセット
色
グレー
質量(g)
388(コード込)
電源(V)
100
消費電力(W)
52(50/60Hz)
温度(℃)
120〜210(10℃刻み)
コード長さ(m)
約2.7
本体寸法(mm)
288×40×36
プレート寸法(mm)
約25×100
電源自動OFF
最終操作より60分
振動
ON/OFF切替
温度設定範囲(℃)
120〜210(10℃刻み)
防水
非防水