※商品画像

SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610 SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610 SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610 SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610 SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610 SI-600 AQUA PLATEヘアアイロン ケアライズ 06141610

AQUA PLATEヘアアイロン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06141610 品番SI-600
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

送風機能内蔵モデル、毛髪に優しい「AQUA PLATE」搭載ヘアアイロン。

マットグレー 質量(g)411(コード込) 電源(V)100-240(自動電圧切替) 消費電力(W)62(50/60Hz) 温度(℃)140〜200(20℃刻み4段階) コード長さ(m)約2.7 本体寸法(mm)295×40×45 プレート寸法(mm)約25×100 電源自動OFF最終操作より60分 送風設定ON/OFF切替ボタン付き 温度設定範囲(℃)140〜200(20℃刻み4段階) マイナスイオン機能あり 防水非防水

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘアアイロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする