基本

VCCLX73(C) コードレスクリーナー 東芝 06141698 VCCLX73(C) コードレスクリーナー 東芝 06141698 VCCLX73(C) コードレスクリーナー 東芝 06141698

コードレスクリーナー

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06141698 品番VCCLX73(C)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980

圧倒的パワーが持続!軽量・圧倒的な使いやすさ。インジケーター搭載。
フィルターレスサイクロン
床見極めセンサー plus
すみまでヘッド
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約35分、約40分(ヘッドを使用しない場合)
バーティカルトルネード、からみレスブラシ、らくわざフリーグリップ、スイング連動、床ピタ設計、ピカッとライト
パワフルな吸引力がお掃除の最後まで長持ち
目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしたパワーキープシステムを搭載。6気筒の気流が、チリや花粉などの微細な粒子まで遠心分離。目詰まりするプリーツフィルターがないので、パワフルな吸引力が持続します。
プリーツフィルターがないから面倒なフィルターのお手入れいらず
目詰まりするプリーツフィルターがないからゴミ捨てごとのチリ落としや水洗いの必要がありません。
強力な気流でゴミを約1/4に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。
汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
つまむだけでダストカップを簡単に着脱でき、迷わずに直観的に外せます。
粉ゴミがポケットにたまるので舞い上がりません。
外して洗えるから内側もキレイ、乾きやすい。
「すみまでヘッド」でホコリが溜まりやすい部屋の隅もしっかりキレイ
壁際のゴミもスッキリ。フローリングの菌を除去します。
両端のブラシで壁ぎわまでしっかりキレイ。
ブラシも簡単に外せて水洗いできます。
さまざまな床面のゴミをしっかり吸引!床見極めセンサー plus
床面に合わせてブラシの回転スピード+吸引力を制御(自動モード時)
ブラシの回転数とモーターの吸引力をアップさせてじゅうたんの奥のゴミまでしっかりかき出します。
粒ゴミなどの弾き飛ばしを抑え、優しく集めてしっかり吸引します。
ブラシ毛の回転や吸引力の変化がLEDの点灯でわかります。
ダッシュモード:自動モード時に、標準/強ボタンを長押しするとすぐに強モードにできる(約5秒間)
髪の毛などがからみにくく、さまざまなゴミをしっかり取り除く
自走でお掃除ラクラク。
特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
吸い拭き2WAYワイパーで同時にすばやくキレイ
ゴミを吸引しながら同時に拭き掃除ができるので掃除が時短で完了。
暗いところのゴミを明るく照らす「ピカッとライト」
「ピカッとライト」は取り外し可能な付属品なので、ハンディでも使えて便利
ヘッドと組み合わせて、床のゴミを明るく照らしてお掃除。
丸ブラシ、すき間ノズルと組み合わせて、見えにくいすき間などのお掃除も。
車内のシートの下など暗いところのお掃除でも。
さまざまな場所をラクにしっかりお掃除
握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約6.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。
付属品 吸い拭き2WAYワイパー:ゴミを吸引しながら 新開発同時に拭き掃除ができるので、掃除が時短で完了。
付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。
付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。
高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
ライフスタイルに合った収納と充電
簡単に着脱可能なカートリッジバッテリー。
本体にバッテリーを取り付けたまま充電。
取り外したバッテリーは単体で充電できるからコンセントがない場所にも本体収納できます。
立ったまま、かがまずに付属品をサッと使うことができます。
らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク

付属品付属品収納スタンド/ピカッとライト/吸い拭き2WAYワイパー/丸ブラシ/すき間ノズル/お手入れブラシ/ACアダプター その他【センシング】床見極めセンサー plus インジケータ―搭載 質量(kg)標準質量1.7(本体質量1.1※標準質量は本体・延長管・ヘッド、バッテリーの合計質量です。本体質量はバッテリーを含みます。 メタリックベージュ タイプコードレスクリーナー/フィルターレスサイクロン式※目詰まりするサイクロン部のプリーツフィルターをなくしてパワーキープシステムを搭載したサイクロン 消費電力(W)【本体充電時】32/【充電完了後】0.3 集塵容量(L)0.13 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×180×1095 機能バーティカルトルネード:2段階の遠心分離で微細なチリまで分離 水洗い可(サイクロン部、ダストカップ)/床見極めセンサー plus:床面に合わせて吸引力とブラシの回転数を制御(インジケーター搭載)/からみレスブラシ:髪の毛が99%以上からみにくい/らくわざフリーグリップ:負担なく握れるから操作がラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/ピカッとライト:暗い所のゴミを明るく照らす/ゴミ圧縮機能 連続使用時間(分)標準:約35(約40)/自動:約10〜20/強:約8 バッテリー着脱式リチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 ヘッド仕様すみまでヘッド、モーター式/自走式、水洗い可(ブラシ、お手入れカバー)、床の菌を除去(抗菌ブラシ)、床ピタ設計

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする