軽くてラクなスタンダードモデル
デュアルトルネードシステム
床見極めセンサー
からみレス自走ヘッド
ゴミ捨て簡単
洗えて清潔
連続運転時間:標準約32分、約35分(ヘッドを使用しない場合)
デュアルトルネード、からみレスブラシ、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計
軽量 標準質量1.2kg※標準質量は本体・延長管・ヘッド・バッテリーの合計質量です。
吸引力が99%以上持続
「デュアルトルネードシステム」で吸引力が99%以上持続します。
強力な気流でゴミを約1/3に圧縮(トルネードプレス)。ゴミ捨て簡単。
ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨ての際、ホコリの舞い上がりを抑えます。
汚れやニオイが気になったら、ダストカップや回転ブラシは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。
からみレス自走ヘッド
「からみレス自走ヘッド」は特殊編み込み加工した「からみレスブラシ」により、からみの原因となる根本に髪の毛などが入り込まず、からみにくい構造になっています。
床見極めセンサーで、床面に合わせてブラシの回転を制御するので、フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
壁際のゴミもスッキリ。清潔がうれしい抗菌ブラシです。
さまざまな場所をラクにしっかりお掃除
握りやすく、操作しやすい「らくわざフリーグリップ」を採用。手元の動きにヘッドの向きが連動する「スイング連動」で、方向転換がラクにでき、小回りの効いたお掃除ができます。
「床ピタ設計」でヘッドが浮かずに、約5.5cm以上の家具の下などお掃除しにくい場所もヘッドが入り込めます。
付属品 丸ブラシ:棚の上やソファなどは丸ブラシで。
付属品 すき間ノズル:窓のサッシなどにおすすめ。狭い空間に届きやすく便利です。
高い所のお掃除もラクにできます。コードレスなので車の中のお掃除にも便利です。
らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク