基本

VCCF22A(W) サイクロンクリーナー 東芝 06141777 VCCF22A(W) サイクロンクリーナー 東芝 06141777

サイクロンクリーナー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード06141777 品番VCCF22A(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

コンパクトボディで、驚きの軽さ。
デュアルトルネード、らくわざグリップ、スイング連動、床ピタ設計、スムーズタイヤ
コンパクトで軽い 軽量本体質量2.2kg
軽量なので、手持ち操作もラク
本体質量2.2kgの軽量設計だから、持ち運びも 軽く、本体を持ったままでもラクにお掃除できます。
走行が軽くて転倒しにくい「スムーズタイヤ」
お掃除中に本体が転倒しにくい構造になっています。
コンパクトなボディで強い吸引力が続く
デュアルトルネードシステム 2つの気流を駆使することで、パワフルな吸引力を持続させ、ゴミを強力に圧縮。
吸引力99%以上持続
強力な気流でゴミを圧縮(トルネードプレス)
ネット部へのゴミの付着を低減しゴミ捨て簡単
ホコリの付着を抑える帯電防止加工
フィルター、ダストカップは丸ごと水洗いOK!フィルター抗菌加工※お手入れサイン点滅時や吸引力低下を感じた時など、吸引力を保つためにこまめなゴミ捨てとお手入れをおすすめします。
軽くて移動もスムーズ
「フローリングターボヘッド」
フローリングもじゅうたんもしっかりゴミが取れます。
浮遊するホコリもキャッチ
床面に舞い上がったホコリをヘッドの上から吸い込みます。
お掃除を早く、快適にしてくれる機能を搭載!
家具などの下も奥までしっかり「床ピタ設計」
ハンドルを倒してもヘッドは床面に接したままなので、ヘッドが浮かずに奥のごみまでしっかりお掃除できます。
「ラクわざグリップ」
まっすぐ握れてひねりもラク。
「すき間ノズル」
壁と家具の間など狭い所でもラクラク届きます。
お掃除後は、いつでもサッとお手入れできる
ゴミが捨てやすい
ゴミを圧縮(トルネードプレス)。ダストカップは帯電防止加工でゴミが付着しにくく、ゴミ捨てのときホコリの舞い上がりを抑えます。
洗えて衛生的
ダストカップやヘッドは、丸ごと水洗いすることで清潔に保つことができます。

付属品すき間ノズル/お手入れブラシ 性能排気:粒子径0.5μm以上の微細塵を約99%捕塵 質量(kg)本体質量2.2(標準質量3.5 ホワイト タイプコード付きクリーナー/サイクロン式 形式ヘッド:フローリングターボヘッド、エアー式、床ピタ設計、水洗い可(全体) 消費電力(W)850〜約250 コード長さ(m)5 吸込仕事率(W)290〜約80 集塵容量(L)0.25 機能デュアルトルネード:ゴミを遠心分離しながら圧縮してためる/らくわざグリップ:まっすぐ握れてひねりもラク/スイング連動:手元の動きにヘッドの向きが連動/床ピタ設計:家具のすき間までヘッドが入り込める/スムーズタイヤ:走行が軽くて転倒もしにくい・(トルネードプレス)水洗い可(フィルター、サイクロン部、ダストカップ) 集塵性能クリーン排気&フィルター:高集塵プリーツフィルター/一般フィルター 運転音63dB〜約58dB RoHS指令(10物質対応)対応 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)220×295×255

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする