Canon
Canonの トナー/インク
Canonの トナーカートリッジ/感光体
Canonの トナー/感光体(キヤノン対応)
純正トナーカートリッジ Canon NPG-18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
06141992
品番
NPG-18(純正)
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
コピー用
色
ブラック
適合
iR-3350i/2850i/2250i/3310/2810/2210/3300シリーズ/2800シリーズ/2200シリーズ
種別
純正品
タイプ
トナーカートリッジNPG-18
適合機種メーカー
Canon
印字可能枚数(枚)(A4/5%印刷時)
15000
アズワン品番
65-0481-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません