がっちりクリッパー ブラック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06142775 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339

やわらかクリップ連結式
スカートやパンツをがっちりはさめるクリップ式のハンガー。
つかみやすく力が入れやすいので軽い力で大きく開きます。
フックは360度回転式で、どんな向きでも使用可能。
また、連結用のフックも付いているのでスカートやパンツなどをタテに連結して省スペースに収納できます。
挟む部分にはゴム質樹脂のすべり止め付きです。

材質本体:ポリスチレン、フック:PP、バネ:スチール、滑り止め:ゴム質樹脂 ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×45
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする