エキスパート極太 43cm ブラック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06142861 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ズレ落ちの心配なし
スラックスやネクタイ・マフラーが滑り落ちにくい特殊加工のラバー
極太バー採用で折りジワ、型くずれを防ぐ
収納効率を考えた薄型フォルム
肩が厚い丸型形状で、肩のラインを内側からキープする

材質本体・ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE ブラック 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×265×46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする