サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
シャツハンガー バータイプ 10DX ブルー
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06142967
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
型崩れせず干せる!
竿やロープをしっかり掴むグリップが付いた、たっぷり干せる10連ハンガー
材質
バー・チェーン・グリップ:PP、キャップ:PE、ハンガー:PE被膜鉄線
色
ライトブルー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×465×490
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。