サワフジ
サワフジの オフィスインテリア
サワフジの ハンガー
サワフジの トップス用ハンガー
フォーマルリード43cm ブラック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06142985
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
省スペースで美しくキープできる、スーツハンガー
材質
本体・ホルダー:PP、バー:塩化ビニル樹脂、フック:スチール、肩パット:PE
色
ブラック
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×260×46
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。