エクセルフォー カラフル

商品レビューを投稿する
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06143001 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

スカート専用ハンガー
スカートを省スペースで収納できる多段掛けのスカートハンガー
クリップ4段、スカートひも掛け3段の計7枚までスカートを収納可能
スカート7枚を1枚分のスペースで収納できるので、クローゼットや洋服ダンスがスッキリ!
フックは回転式なので、掛ける時もスムーズ
ポップなカラーのクリップでおしゃれに楽しく収納

材質本体・クリップ・フック:PP、バネ:スチール カラフル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)317×405×30 収納枚数(枚)7
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンガー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする