- 供給電源
- 85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
- 入力信号
- J(IC)入力レンジ:0~+50℃
- 出力信号
- 4~20mA DC(負荷抵抗 550Ω以下)
- 仕様
- 標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方
- 取付
- DINレール取付
- 質量(g)
- 80
- 使用温度範囲(℃)
- -5~+55
- 耐電圧
- 入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)
- 精度
- 基準精度:K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方/T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方/PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:20±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃
- 接続方式
- M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 25×41×97
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 100以上/500V DC
- 消費電力(VA)
- 100V ACのとき 約2/200V ACのとき 約3/264V ACのとき 約3
- 温度係数
- ±0.015%/℃(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
- 電源電圧変動
- ±0.1%/許容電圧範囲
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 使用湿度範囲(%RH)
- 0~90(結露しないこと)
- 時間(s)
- バーンアウト時間:10s以下