曜日別特売
M5TS-46-M カップル変換器(絶縁付) MG(旧エム・システム技研) 06143406

カップル変換器(絶縁付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可7日以内出荷とは
この商品は入力信号・出力信号・供給電源など162種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
入力信号
J(IC)入力レンジ:0~+50℃
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
供給電源
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz) (CE対象外)
注文コード
06143406
品番
M5TS-46-M
参考基準価格(税別)¥33,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

主な機能と特長
熱電対センサからの直流入力信号に対して冷接点センサ、増幅、リニアライズ補正を行い、絶縁された直流信号に変換
コンパクト形端子台構造
冷接点補償、リニアライズ、バーンアウト上方、下方機能付
密着取付可能
電源表示LED搭載

供給電源
85~264V AC(許容範囲 85~264V AC、47~66Hz)
(CE対象外)
入力信号
J(IC)入力レンジ:0~+50℃
出力信号
1~5V DC(負荷抵抗 500Ω以上)
仕様
標準応答形 0.5s以下、バーンアウト上方
取付
DINレール取付
質量(g)
80
使用温度範囲(℃)
-5~+55
耐電圧
入力-出力-電源-大地間:2000V AC 1分間(直流電源)、1500V AC 1分間(交流電源)
精度
基準精度:K、E、J熱電対:±0.1% of FSまたは±0.2℃の大きい方/T、N熱電対:±0.2% of FS または±0.2℃の大きい方/PR、B、R、S熱電対:±0.3% of FS(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)、冷接点補償精度:20±10℃において:K、E、J、T、N熱電対:±0.5℃/S、R、PR熱電対:±1℃
接続方式
M3.5ねじ端子接続(締付トルク 0.8N・m)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
25×41×97
絶縁抵抗(MΩ)
100以上/500V DC
消費電力(VA)
100V ACのとき 約2/200V ACのとき 約3/264V ACのとき 約3
温度係数
±0.015%/℃(R、S、PRは400℃以上、Bは770℃以上)
電源電圧変動
±0.1%/許容電圧範囲
RoHS指令(10物質対応)
対応
使用湿度範囲(%RH)
0~90(結露しないこと)
時間(s)
バーンアウト時間:10s以下

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「検出・センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする