メイン画像

109318 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 肘 ひじ 左右兼用 D&M 06143430 109318 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 肘 ひじ 左右兼用 D&M 06143430

D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 肘 ひじ 左右兼用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06143430 品番109318
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

サポーター

用途ひじ用 材質ポリエチレン・ポリウレタン・ポリエステル ホワイト サイズフリー 内容1入り(片方分) 丈(cm)20 左右区別左右兼用 ひじ周り(cm)24〜28 性別男女兼用
注意
※左右兼用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06143430 109318 06143439 109325 D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 肘 ひじ ロング 左右兼用 D&M D&M(ディーエム) アスメディ サポーター 快適クール スリーブタイプ 肘 ひじ ロング 左右兼用 D&M 1個 1,298 税込1,428 サイズが異なり、ロングサイズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ひざ・ひじ用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする