8635-BK カキコ楽譜ホルダー キングジム 06143615 8635-BK カキコ楽譜ホルダー キングジム 06143615 8635-BK カキコ楽譜ホルダー キングジム 06143615 8635-BK カキコ楽譜ホルダー キングジム 06143615 8635-BK カキコ楽譜ホルダー キングジム 06143615

カキコ楽譜ホルダー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 06143615 品番 8635-BK
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

アーチ型フラップ
ホルダーに入れたまま書類に書き込める。
書類が収納できるポケット。書き込まない書類も一緒に収納。
2ポケットタイプは見開きでA3も入る。
丈夫なシートの採用で、立ったままでも書き込みやすい。
厚すぎないシートのため、反発しにくく、譜面台にも置きやすいです。
大切な楽譜をしっかりと守ります。丈夫なのに軽いから、持ち運びも楽々。

材質PP サイズA4 タテ型 寸法(幅W×高さH)(mm)約683×308 ポケット数A4 3面 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約225×308×10
注意
※1ポケットあたりの推奨収納枚数は、コピー用紙1枚です。

商品説明動画

「カキコ楽譜ホルダー 」商品紹介動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする