KAW20-920-A アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネ 06144060 KAW20-920-A アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネ 06144060 KAW20-920-A アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ) クローネ 06144060

アナログ無線変換器 KAW20 (電流入力タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06144060 品番KAW20-920-A
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器(別売り)と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。
無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。
また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。

用途
こんなお悩みありませんか?
・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…
・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…
・計器に近づくのが難しい…
・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…
・測定データの確認に何度も現場に行かないと…
・測定結果の手記入に間違いがよくある…
・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…
そのお悩み私たちが解決します!
付属品単4アルカリ電池×3個、Windows用モニタソフト その他【無線出力間隔】0.2 秒〜60 分 寸法(mm)約69×115 タイプ電流入力タイプ 使用温度範囲(℃)0〜+40 電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動(USBケーブルは別途ご購入ください) 精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit 使用湿度範囲35〜85 %RH (結露 なきこと) 周波数帯域(MHz)920 アナログ入力範囲0-20 mA RoHS指令(10物質対応)対応 センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ) 通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下) グリーンマーク認定
注意
※パソコンでのデータ受信には「アナログ無線変換器用 受信器 KWR20 」が必要です。別途ご購入ください。
※受信器付きのスターターキットを別途販売しています。合わせてご検討ください。
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする