正面画像

146989 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144191 146989 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144191 146989 Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A エクソンモービル 06144191

Super(TM) 2000 High Mileage 5W-30 SP/GF-6A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(3L) 注文コード 06144191 品番 146989
参考基準価格(税別)¥3,670 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、低摩擦特性に優れ、省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合した高性能部分合成油です。
60,000km走行を超えた車両に推奨いたします。シールコンディショナーの効果により、オイルシールやバルブシステムからのオイル漏れを防ぎ、オイルの減りを抑えます。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 5W-30は、熱安定性・低温始動性に優れ、様々な条件下でエンジンを保護します。高速走行や、停止と発進が頻繁に繰り返される街中走行のような過酷な走行条件においても、従来の鉱物油系エンジンオイルを超えるエンジン保護性能を発揮します。
Mobil Super(TM)2000 High Mileage 10W-30は、省燃費エンジンに対応したオイルです。ターボ車、高性能車でのご使用を推奨します。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
走行距離が60,000kmを超えた車、省燃費車、5W-30の粘度グレードが推奨されるターボ車
容量(L)3 粘度5W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量3L APISP ベースオイル部分合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする