Delvac(TM) Super 15W-40 CF-4

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード06144340 品番146791
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

Mobil Delvac Super(TM)15W-40は、厳しい条件下で使用されるオンハイウェイおよびオフハイウェイの用途において、
優れたエンジン保護性能を発揮する高性能ヘビーデューティーディーゼルエンジンオイルです。

容量(L)20 粘度15W-40 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APICF-4/SF ベースオイル鉱物油 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする