正面画像

Mobil1 ESP 5W-30 SP CF相当 C2 C3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 06144419 品番 146885
参考基準価格(税別)¥52,120 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

Mobil 1(TM)ESP5W-30は、エンジン内をクリーンに保ち、エンジンを摩耗から守り、様々な条件下で優れたパフォーマンスを発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil 1(TM)ESP5W-30は、ガソリン車/ディーゼル車の排ガス浄化システムの性能を維持するように設計されています。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API:SP、ACEA:C2、C3
下記のメーカー規格の承認を取得しています。
Approval:MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30
下記に相当します。
API CF相当

容量(L)20 粘度5W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP/CF相当 ベースオイル合成油 ACEAC2 C3 ILSACGF-6A 各種認証MB-Approval 229.31 MB-Approval 229.51 MB-Approval 229.52 VW 504 00/507 00 Porsche C30 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする