正面画像

Mobil1 10W-30 SP/GF-6A

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(20L) 注文コード 06144446 品番 146865
参考基準価格(税別)¥29,910 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Mobil 1(TM)10W-30は、エンジンを最適な状態に保ち、エンジン寿命の延長に貢献するよう設計された先進の高性能合成エンジンオイルです。
Mobil1(TM)10W-30は、最新の省燃費規格ILSAC GF-6Aに適合し、燃料の消費を押させ、エンジンの廃棄システムを保護し、その優れた性能を長期間維持できるエンジンオイルです。
Mobil 1(TM) 10W-30は、5W-30/10W-30推奨車にご使用ください。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SP、ILSAC GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ターボ車
容量(L)20 粘度10W-30 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-08
用途:
軽ワンボックス車に使用

いろいろなオイルを使ってきましたが、このオイルが一番いいと思うようになりました。エンジンが元気になるのを実感できます。機能的には星5つですが、値段が上がってきているので星4つにさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする