正面画像

146835 Mobil1 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービル 06144577 146835 Mobil1 0W-20 SP/GF-6A エクソンモービル 06144577

Mobil1 0W-20 SP/GF-6A

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(1L) 注文コード 06144577 品番 146835
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

Mobil 1(TM) 0W-20はエンジン保護性能に優れた最先端の合成エンジンオイルで、省燃費性をさらに向上させ、最大10,000マイルのオイル交換時まで重要なエンジン部品を保護し、エンジンを新品同様に保ちます。
Mobil 1(TM) 0W-20は、業界の厳しい基準で求められる要件を満たしているか、それを超えています。Mobil 1(TM)の合成エンジンオイル技術は、高性能車両を含む様々な車両に標準で装備されます。
規格及び承認
下記の要求に適合します。
API:SP、ILSAC:GF-6A

用途
推奨車種
省燃費車、ハイブリッド
0W-16、0W-20などの粘度グレードが推奨されている省燃費車、ハイブリッド車
容量(L)1 粘度0W-20 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L APISP ベースオイル合成油 ILSACGF-6A 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
06144157
2025-02-04
用途:
低燃費車
オートショップ801 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

毎回5000キロ毎に交換し、30万キロ近く走行しましたが、エンジンは頗るほどに元気です♪

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする