Mobil1 15W-50 SN

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(20L) 注文コード06144656 品番146868
参考基準価格(税別)¥34,090 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

Mobil 1(TM)15W-50は、優れたエンジン保護性能を発揮する先進の高性能合成エンジンオイルです。
15W-50という幅広い粘度特性により、様々な条件下で優れたエンジン保護性能と快適なドライビングを提供いたします。
レースでも通常の走行でも、Mobil 1(TM)15W-50は、高出力エンジンの性能を引き出すと同時にエンジンを保護し、快適な走行を提供いたします。
規格及び承認
下記の要求に適合しています。
API SN CF相当

用途
推奨車種
高性能スポーツ車、ターボ車
容量(L)20 粘度15W-50 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20L APISN/CF相当 ベースオイル合成油 危険物の性状非水溶性
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする