代表画像
シンエイ[店舗什器・備品]
シンエイ[店舗什器・備品]の 看板・POP・掲示用品
シンエイ[店舗什器・備品]の インフォメーションスタンド
シンエイ[店舗什器・備品]の インフォメーションボード/案内板
たおれん君 ローリングベース コンパクト (屋外用)フレームブラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06145006
品番
RBC-B
参考基準価格(税別)
¥59,000
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
風に強い全天候型両面スタンド看板です。面板にデザインシートを貼って使用します。ベース部に水を入れてお使いください。キャスターも付いているので移動も簡単です。
用途
屋外で看板を設置したい時に
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、面板:アルミ複合版、パネル受け:スチール、水タンク:ポリエチレン
幅(mm)
546
質量(kg)
28.3(満水時)
色
ブラック
高さ(mm)
1247
奥行(mm)
564
タンク容量(L)
20
表示サイズ(mm)
376×830
使用場所
屋外用
面板寸法(W×H)(mm)
396×853
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700