コヅチ
工具差 ハンマー40mm幅
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
代引不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06149776
品番
WTI-07
参考基準価格(税別)
¥2,330
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
・ハンガーの位置を低くして、工具の出し入れを楽にした工具差です。
用途
ハンマー工具差用。
トラスコ品番
407-1275
材質
クロームニッケルメッキ
形状
ハンマー工具差
幅(mm)
50
色
シルバー
高さ(mm)
145