曜日別特売

カラビナ リング付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は色・トラスコ品番など5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ブラック
トラスコ品番
208-7489
注文コード
06149898
品番
KARB8BK
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
¥739

リング付きのカラビナになります

用途
小物吊り下げ用
トラスコ品番
208-7489
幅(mm)
43
色
ブラック
材質
カラビナ:アルミ、皮:牛皮
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※用途以外での使用はしないで下さい。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「落下防止用コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする