曜日別特売
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498

※共通

338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498
338403 メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード SIGMAX(シグマックス) 06151498

メディエイドサポーター しっかりガード 腰 EXハード

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
ウエスト(cm)80~100
内容量1個注文コード06151498品番338403
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥6,477
販売価格(税別)
¥5,888

「しっかりガード 腰 シリーズ」の中で、固定力が最も強く、ムレにくさやズレにくさに徹底対策した商品です。
通気性に優れた硬質メッシュ生地でムレを抑制します。
アスリート向け製品にも採用されているパワーグリップテクスチャー(R)と滑り止めテープによって、激しい動きの中でもズレあがりを抑制します。
腰の形状に合わせた立体設計とS字軽量ステーにより、様々な動作時でも常にフィット。ステーによる当たりや痛みが出にくい設計です。
また、アジャスター付きW補強ベルトで簡単にフィット感を調節できます。
ネットに入れれば洗濯機で選択が可能なため、汗をかいても簡単にお手入れができます。(乾燥機の使用不可)

用途
重労働などで重いものをよく持ち上げる方
今使っているサポーターの固定力が物足りない方
ムレにくさ・ズレにくさを求めているかた
サイズ
L
ウエスト(cm)
80~100
色
ブラック
適合部位
腰
注意
※適用範囲(ウエストサイズ)は目安となります。
※ウエストサイズに合わせて選んで下さい。
※ウエストサイズはへその位置を目安に計測して下さい。
※計測値がサイズをまたがった場合、締め付け感の好みにあわせてサイズを選んでください。

商品説明動画

メディエイドサポーター 「しっかりガード 腰EXハード」 装着方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする