エスコ
8.5mm [タケノコ型] プラグ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
06152483
品番
EA140CA-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥314
販売価格(税別)
¥
285
バスケットに入れる
小型軽量によりハンドツールの作業時間がラク。
接続はワンプッシュ式なので簡単。
流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せます。
用途
エアー用
材質
鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[10]
ソケットorプラグ
プラグ
エスコ品番
EA140CA-1
サイズ
1/4inch
径(Φmm)
8.5(タケノコ)
使用圧力(MPa)
0.98
耐圧力(MPa[kgf/cm
2
])
[15]