50A [ステンレス製] 共 栓

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード06153463 品番EA468DC-2
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,849
販売価格(税別)
2,590
ねじ径PF2 エスコ品番EA468DC-2 材質(本体)SUS304、(フタ)SUS304・真鍮、(締付ナット)亜鉛ダイカスト 高さ(mm)43.2 材質(本体)SUS304 呼び径50A 外径(Φmm)78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする