エスコ
エスコの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
エスコの ワイヤースリング
1.0mm ワイヤー吊り金具
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
06155895
品番
EA628SK-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,035
販売価格(税別)
¥
1,850
バスケットに入れる
エスコ品番
EA628SK-1
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ワイヤー:SUS304
長さ(m)
1
穴径(Φmm)
3.5
耐荷重(kg)
10
ロープ径(Φmm)
1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
【吊り金具】14×24×49