IDEC(和泉電気)
BP30シリーズ
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
5P
端子ねじ
M3.5
注文コード
06157436
品番
BP301-5PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
5P
端子ねじ
M3.5
端子間ピッチ(mm)
9.5
定格電流(JIS)(A)
15