IDEC(和泉電気)
BP30シリーズ
商品レビューを投稿する
81日以内出荷
返品不可
81日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
極数
4P
端子ねじ
M3
注文コード
06157865
品番
BP305S-4PN10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
極数・端子ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
プリント基板
結線方式
ネジ
極数
4P
端子ねじ
M3
端子間ピッチ(mm)
7.62
定格電流(JIS)(A)
10