※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FW3000-8N-W-X1 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 06158428 FW3000-8N-W-X1 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 06158428 FW3000-8N-W-X1 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 06158428 FW3000-8N-W-X1 屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ CKD 06158428

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 接続口径NPT1/4 ろ過度(μm)【エレメント】5 流れ方向逆流れ(右→左) 注文コード06158428 品番FW3000-8N-W-X1
参考基準価格(税別)¥12,370 販売価格(税込) ¥11,908
販売価格(税別)
10,825
この商品は接続口径・ろ過度・流れ方向など56種類から選べます 他の種類を見る

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
接続口径NPT1/4 質量(g)350 最高使用圧力(MPa)1 ねじの種類配管:NTPねじ ブラケット添付なし 使用流体圧縮空気 保証期間納入後1年間 流体温度(℃)-20〜60(但し、凍結なきこと) ドレン排出手動ペットコック付き 耐圧力(MPa)1.5 ろ過度(μm)【エレメント】5 周囲温度(℃)-20〜60 ドレン貯容量(cm3)45 温度設定単位華氏 流れ方向逆流れ(右→左) RoHS指令(10物質対応)対応 圧力単位psi
注意
※計量法により、圧力単位のpsi表示は日本国内で使用することはできません。

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ NPTネジ FW□000-N-Wシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする